アルベ(チトセ)
ノーカラージレ[兼用]
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107637
DN9208
S
41
67
111
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03108931
DN9208
M
42.5
69
117
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03111636
DN9208
4L
49
79
141
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03113280
DN9208
LL
45.5
75
129
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください