製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・袖丈
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
袖丈(cm)
39
注文コード
03109098
品番
AS9200
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
70
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
113
性別
男女兼用