製品画像
アルベ(チトセ)
オーバージャケット[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
S
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03109256
品番
RW0025
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
77
バスト(cm)
115
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
タイプ
女性用
機能
防汚、抗菌防臭
素材
ヘビーサテン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。