T8339 エプロン アルベ(チトセ) 03109342

製品画像

T8339 エプロン アルベ(チトセ) 03109342
T8339 エプロン アルベ(チトセ) 03109342

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
仕様
ペン差し付胸ポケット、右ポケット,表:左裾部分にオリジナルネーム付
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
注文コード
03109342
品番
T8339
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
色
ベージュ
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
仕様
ペン差し付胸ポケット、右ポケット,表:左裾部分にオリジナルネーム付
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
腰紐長さ(cm)
270
肩紐長さ(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする