アルベ(チトセ)
エプロン(H型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・素材
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラウン
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
注文コード
03109351
品番
BSS102
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サッとかぶれて着脱楽々。
肩紐がズレにくいH型。
仕様
ネームループ、両脇ポケット
色
ブラウン
サイズ
フリー
機能
制電、制菌加工
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
100
肩紐長さ(cm)
56