曜日別特売

ノーカラージャケット[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03109676
品番
DN9209
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。

仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
ブラック
サイズ
L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
84
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
114
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする