AS9200 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109859

製品画像

AS9200 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109859
AS9200 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109859

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ライトベージュ
サイズ
L
袖丈(cm)
42
注文コード
03109859
品番
AS9200
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。

色
ライトベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
バスト(cm)
119
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする