製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
03110008
品番
T9103
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
85
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、ネームループ付き
脇幅(cm)
80
肩紐長さ(cm)
14