製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
黒
グレー
ベージュ
紺
サイズ
L
LL
L
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110191
品番
G9107
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。
色
グレー
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
76
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
バスト(cm)
121
性別
男女兼用