アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
紺
黒
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106910
G9107
黒
LL
54.5
42.5
78
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03110191
G9107
グレー
L
53
42
76
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03111198
G9107
ベージュ
M
51.5
39
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03112352
G9107
ベージュ
L
53
42
76
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03112580
G9107
グレー
M
51.5
39
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03112869
G9107
紺
LL
54.5
42.5
78
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください