アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトグレー
注文コード
03110611
品番
T8701
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
フロントポケット、センタースリット
色
ライトグレー
サイズ
フリー
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。