アルベ(チトセ)
腰下エプロン
仕様
フロントポケット、センタースリット
サイズ
フリー
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03110611
T8701
ライトグレー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03112178
T8701
オレンジ
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03113639
T8701
ブルー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください