T8615 エプロン アルベ(チトセ) 03110742

製品画像

T8615 エプロン アルベ(チトセ) 03110742
T8615 エプロン アルベ(チトセ) 03110742

エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03110742
品番
T8615
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ヴィンテージツイル がこなれた風合いのベーシックカラーエプロン。

仕様
両脇ポケット
色
グレー
サイズ
フリー
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
47
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする