曜日別特売

和風シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
03110839
品番
DN8502
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。

仕様
左胸ポケット
サイズ
S
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
69
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする