アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・機能
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
黒
サイズ
S
注文コード
03110936
品番
G9106
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
仕様
両脇スリット
色
黒
サイズ
S
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
70
バスト(cm)
109
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。