アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
選択してください
あずき
グレー
ベージュ
紺
黒
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107287
G9106
グレー
S
50
38.5
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03107418
G9106
グレー
L
53
42
76
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03108486
G9106
紺
S
50
38.5
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03109360
G9106
紺
M
51.5
39
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03109369
G9106
ベージュ
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03109491
G9106
ベージュ
LL
54.5
42.5
78
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03110358
G9106
黒
L
53
42
76
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03110392
G9106
あずき
M
51.5
39
72
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03110936
G9106
黒
S
50
38.5
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03111110
G9106
ベージュ
SS
49
38
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03111810
G9106
グレー
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03113149
G9106
あずき
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03113262
G9106
グレー
SS
49
38
70
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください