アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・機能
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
M
機能
吸汗速乾、軽量、制電
注文コード
03111198
品番
G9107
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。
仕様
両脇スリット
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
115
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。