曜日別特売

ノーカラージレ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
4L
肩幅(cm)
49
注文コード
03111636
品番
DN9208
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。

仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
ブラック
サイズ
4L
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
79
バスト(cm)
141
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする