アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・機能
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
3L
機能
制電、高通気、ストレッチ
注文コード
03111907
品番
G9216
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
色
ブラウン
サイズ
3L
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
着丈(cm)
81
機能
制電、高通気、ストレッチ
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
67
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。