アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・機能
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトベージュ
サイズ
L
注文コード
03112038
品番
AS9201
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
色
ライトベージュ
サイズ
L
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
バスト(cm)
119
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。