曜日別特売

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
オレンジ
注文コード
03112178
品番
T8701
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
フロントポケット、センタースリット
オレンジ
サイズ
フリー
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする