曜日別特売

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
グレー
サイズ
M
機能
吸汗速乾、軽量、制電
注文コード
03112580
品番
G9107
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。

仕様
両脇スリット
グレー
サイズ
M
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
115
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする