G9107 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03112869

製品画像

G9107 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03112869
G9107 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03112869

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色紺
サイズLL
内容量1枚注文コード03112869品番G9107
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。

色
紺
サイズ
LL
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
78
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
127
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする