曜日別特売

オーバージャケット[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03113070
品番
RW0024
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
ブラック
サイズ
L
タイプ
男性用
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
127
素材
ヘビーサテン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする