G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03113262

製品画像

G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03113262
G9106 ジンベイ[兼用] アルベ(チトセ) 03113262

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
サイズSS
内容量1枚注文コード03113262品番G9106
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。

色
グレー
サイズ
SS
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
70
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
バスト(cm)
105
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする