GILDAN
8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
S
2XL
XL
L
色
マルーン
マルーン
ネイビー
ホワイト
ダークチョコレート
レッド
スポーツグレー
ブラック
パープル
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03119668
品番
GL18600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。
オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。
色
マルーン
サイズ
M
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
49
身丈(cm)
69
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)