CC1466 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03120088

CC1466 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03120088
CC1466 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03120088

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色アイボリー
内容量1枚注文コード03120088品番CC1466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

色
アイボリー
サイズ
2XL
裄丈(cm)
95
身幅(cm)
71
身丈(cm)
79
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする