COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
2XL
M
S
XL
色
ペッパー
ペッパー
アイボリー
ブルージーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03120140
品番
CC1466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ペッパー
サイズ
M
裄丈(cm)
88
身幅(cm)
56
身丈(cm)
71
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)