GL18600 8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー GILDAN 03120989

GL18600 8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー GILDAN 03120989
GL18600 8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー GILDAN 03120989

8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ネイビー
内容量1枚注文コード03120989品番GL18600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。
オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。

色
ネイビー
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
64
身丈(cm)
76
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする