曜日別特売
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260

1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260
1916 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL) 03121260

高圧ハンドポンプ ポンピィ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
03121260
品番
1916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

従来のポンプの約半分の力で軽々空気入れ
米式・英式・仏式全てのバルブに対応!

色
イエロー
付属品
ボール用ニードル、小型レジャー用<太>/<細>
質量(g)
575
本体サイズ(mm)
210×75×670
最高圧力(kPa)
約1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする