AP-444107 UVプロテクトグラスバイザー シャイン AP-444107 アルファックス 03125006

AP-444107 UVプロテクトグラスバイザー シャイン AP-444107 アルファックス 03125006
AP-444107 UVプロテクトグラスバイザー シャイン AP-444107 アルファックス 03125006
AP-444107 UVプロテクトグラスバイザー シャイン AP-444107 アルファックス 03125006

UVプロテクトグラスバイザー シャイン AP-444107

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125006
品番
AP-444107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

サングラス付きのバイザー。大きく前方に広がるひさしが、日差し・紫外線から顔を保護する。日よけグラスが格納。
紫外線カット率99%、UPF最高ランク50+。近赤外線も85%カット。(グラス部/UVカット率98%、近赤外線カット率52%)
ご使用前にグラスの保護フィルムを剥がしてください。

材質
本体/ポリエステル グラス/ポリカーボネート
寸法(cm)
【前ツバ】14.5【グラス】25×2
適合サイズ(cm)
頭囲54~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする