曜日別特売
MB-B5 メッシュトートバッグ B5 1枚 黒色 底板付き 今村紙工 03126851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-B5 メッシュトートバッグ B5 1枚 黒色 底板付き 今村紙工 03126851
MB-B5 メッシュトートバッグ B5 1枚 黒色 底板付き 今村紙工 03126851

メッシュトートバッグ B5 1枚 黒色 底板付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03126851
品番
MB-B5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。
口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。
軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。

用途
職場でのマイバッグにもオススメです。
仕様
底板付き
材質
本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン
寸法(mm)
幅W275×高さH225×マチ幅G120
色
黒
サイズ
B5
耐荷重(kg)
静荷重:8
特性
内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付き
ひもタイプ
平紐40mm幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする