曜日別特売
MZ0069 ケーシージャケット〔兼用〕 UNITE 03128068

製品画像

MZ0069 ケーシージャケット〔兼用〕 UNITE 03128068
MZ0069 ケーシージャケット〔兼用〕 UNITE 03128068

ケーシージャケット〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
色ネイビー
内容量1枚注文コード03128068品番MZ0069
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

色
ネイビー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
87
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
93
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする