UNITE
ケーシージャケット〔兼用〕
さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全16種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
色
サックス
ネイビー
ホワイト
肩幅(cm)
選択してください
41
43
44.5
46
47.5
49
50.5
52
袖丈(cm)
22
23
25
26
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127928
MZ0069
ホワイト
M
96
44.5
25
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03128068
MZ0069
ネイビー
SS
87
41
22
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03128601
MZ0069
サックス
S
91
43
23
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03130107
MZ0069
サックス
L
101
46
25
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03130728
MZ0069
サックス
4L
116
50.5
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03131191
MZ0069
ホワイト
4L
116
50.5
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03132539
MZ0069
ホワイト
3L
111
49
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03132652
MZ0069
サックス
5L
121
52
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03133686
MZ0069
ホワイト
5L
121
52
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03134131
MZ0069
ネイビー
3L
111
49
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03135558
MZ0069
ネイビー
M
96
44.5
25
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03139198
MZ0069
ホワイト
LL
106
47.5
26
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03143152
MZ0069
ホワイト
SS
87
41
22
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03144211
MZ0069
サックス
M
96
44.5
25
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03145121
MZ0069
ホワイト
S
91
43
23
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
03145410
MZ0069
ネイビー
L
101
46
25
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください