製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
SS
LL
M
L
3L
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ホワイト
ヌードピンク
ブラック
ウエスト(cm)
64~68
64~68
60~64
78~84
68~72
72~78
84~90
股下(cm)
62
62
64
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03128217
品番
FR0004
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。
色
ダークネイビー
サイズ
S
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
64~68
股上(cm)
24.5
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
91
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。