曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128217FR0004ダークネイビーS6264~6824.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128461FR0004ダークネイビーSS6260~6424
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128768FR0004ダークネイビーLL6478~8426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128811FR0004ホワイトS6264~6824.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03129170FR0004ヌードピンクSS6260~6424
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03130019FR0004ヌードピンクM6468~7225
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03130570FR0004ヌードピンクL6472~7825.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03131218FR0004ヌードピンク3L6484~9026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03131306FR0004ブラックM6468~7225
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03132932FR0004ホワイトSS6260~6424
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03137430FR0004ダークネイビーL6472~7825.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03141097FR0004ヌードピンクLL6478~8426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03141386FR0004ブラック3L6484~9026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03141770FR0004ブラックL6472~7825.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする