UNITE
ケーシージャケット〔男〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
S
注文コード
03128436
品番
MZ0049
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
色
サックス
サイズ
S
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
97
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。