曜日別特売

ケーシージャケット〔男〕

ケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITEケーシージャケット〔男〕 - UNITE

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全16種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128436MZ0049サックスS904324
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03128802MZ0049ホワイト3L1104926
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03131376MZ0049ネイビー4L1185126
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03132268MZ0049サックスM9544.525
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03132609MZ0049サックス5L1265326
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03132916MZ0049ネイビーLL10547.526
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03133449MZ0049サックスL1004625
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03134140MZ0049ネイビー3L1104926
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03134752MZ0049ネイビーM9544.525
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03135522MZ0049ホワイト4L1185126
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03136188MZ0049サックス3L1104926
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03139031MZ0049ホワイトLL10547.526
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03140011MZ0049ネイビーL1004625
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03142068MZ0049ネイビー5L1265326
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03143651MZ0049ホワイトM9544.525
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
03143922MZ0049サックス4L1185126
¥9,800
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする