曜日別特売
FR0004 パンツ[女] UNITE 03128811

製品画像

FR0004 パンツ[女] UNITE 03128811
FR0004 パンツ[女] UNITE 03128811

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
ウエスト(cm)64~68
股下(cm)62
内容量1枚注文コード03128811品番FR0004
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。

色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
64~68
股上(cm)
24.5
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
91
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする