曜日別特売

ドクターコート[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
03128872
品番
MZ0107
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

襟とポケットにあしらったパイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。

仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろセンターベント
ホワイト
サイズ
3L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
89
機能
透防止、制電、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする