UNITE
ドクターコート[女]
襟とポケットにあしらったパイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
透防止、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128872
MZ0107
3L
42.5
57
89
112
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
03133151
MZ0107
LL
41
58
89
106
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
03133632
MZ0107
M
38.5
57
85
96
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
03136678
MZ0107
S
37.5
56
83
92
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください