UNITE
ブルゾン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
03128969
品番
UN0409
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。
仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
色
ネイビー
サイズ
4L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
139
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。