ブルゾン[兼用]

ブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITE

生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。

仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全17種類を絞り込む
色
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128102UN0409ブラック5L556174
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03128969UN0409ネイビー4L536274
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03131157UN0409ネイビーSS445462
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03133510UN0409カーキ4L536274
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03134691UN0409ブラック3L516172
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03135181UN0409ブラックS455562
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03135382UN0409ブラックM46.55664
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03135671UN0409カーキ3L516172
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03136337UN0409ブラックLL49.56070
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03136669UN0409ネイビーL485968
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03137186UN0409ネイビー5L556174
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03138288UN0409カーキ5L556174
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03138936UN0409ネイビーM46.55664
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03142007UN0409ブラックSS445462
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03145060UN0409カーキL485968
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03145096UN0409ネイビーS455562
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
03145428UN0409ブラックL485968
¥10,800
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする