製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
4L
M
L
3L
5L
SS
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
ウエスト(cm)
73~79
73~79
85~91
65~69
69~73
79~85
91~97
57~61
ヒップ(cm)
107
107
119
97
101
113
125
89
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03129127
品番
MZ0202
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
色
ホワイト
サイズ
LL
ウエスト(cm)
73~79
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
107
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工