UNITE
パンツ[女]
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
SS
ウエスト(cm)
選択してください
57~61
65~69
69~73
73~79
79~85
85~91
91~97
股上(cm)
選択してください
25
26
26.5
27
27.5
28
28.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127508
MZ0202
ネイビー
LL
73~79
27
107
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03128427
MZ0202
ネイビー
4L
85~91
28
119
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03128610
MZ0202
ネイビー
M
65~69
26
97
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03128996
MZ0202
ネイビー
L
69~73
26.5
101
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03129127
MZ0202
ホワイト
LL
73~79
27
107
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03129809
MZ0202
ホワイト
M
65~69
26
97
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03135251
MZ0202
ホワイト
4L
85~91
28
119
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03138322
MZ0202
ホワイト
3L
79~85
27.5
113
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03140282
MZ0202
ネイビー
5L
91~97
28.5
125
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03140930
MZ0202
ホワイト
SS
57~61
25
89
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください