FR0006 パンツ[女] UNITE 03129852

製品画像

FR0006 パンツ[女] UNITE 03129852
FR0006 パンツ[女] UNITE 03129852

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
ウエスト(cm)72~78
股下(cm)68
内容量1枚注文コード03129852品番FR0006
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。

色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
72~78
股上(cm)
28
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
104
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする