パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128418FR0006ブラックLL6878~8428.5
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03129852FR0006ブラックL6872~7828
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03130272FR0006ブラックS6664~6827
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03130281FR0006ブラック3L6884~9029
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03135278FR0006ネイビーL6872~7828
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03138812FR0006ブラックSS6660~6426.5
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする