製品画像
UNITE
ドクターコート[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
LL
3L
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03130247
品番
MZ0108
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
襟とポケットにあしらった
パイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
88
バスト(cm)
106
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
ダブルポケット、透防止、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。