UNITE
ドクターコート[男]
襟とポケットにあしらった
パイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
ダブルポケット、透防止、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03130247
MZ0108
S
43
58
88
106
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03131866
MZ0108
LL
46.5
61
97
119
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03137579
MZ0108
3L
48
6
97
124
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
03138507
MZ0108
L
45
60
92
114
¥
13,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください