曜日別特売

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ダークネイビー
股下(cm)
70
サイズ
3L
注文コード
03130710
品番
UN0096
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。

仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
ダークネイビー
サイズ
3L
タイプ
女性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
86~92
機能
ストレッチ、抗菌防臭
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
107
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする